Laser cu linii GLL 3-80, cu 4 baterii LR6 de 1,5 V LR6

Cod articol: 0601063S00
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
Cod articol 0601063S00
EAN / GTIN 3165140888356
Număr producător 0601063S00
L-Număr L00590 1197
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Laser cu linii GLL 3-80
  • Laserul de linii GLL 3-80 Professional oferă și mai multă vizibilitate prin proiectarea a 3 linii de 360°
  • Vizibilitate puternică datorită diodelor de mare putere
  • Datorită liniilor de 3 x 360° emise de această unitate
  • este posibilă nivelarea simultană pe orizontală și verticală în întreaga încăpere și astfel o eficiență de lucru ridicată
  • în timp ce interfața intuitivă cu utilizatorul asigură o utilizare ușoară
  • Acest laser de linie este conceput pentru suspendarea tavanelor
  • construirea de podele
  • instalarea ferestrelor
  • montarea de rafturi
  • montarea țevilor de scurgere
  • montarea pereților din gips-carton și montarea plăcilor
  • GLL 3-80 Professional este perfect pentru autonivelarea rapidă
  • care poate fi efectuată pe suprafețe neplane cu până la +/- 4° în mai puțin de 4 secunde
  • cu o precizie excelentă de ± 0,3 mm/m*/**
  • Unitatea are o rază de acțiune de până la 120 m atunci când este utilizată cu receptoarele opționale LR 6 sau LR 7 Professional
  • Acest laser de linie este compact
  • ușor de utilizat și extrem de robust
  • Livrare inclusă: 4 baterii LR6 de 1,5 V LR6
  • placă țintă laser
  • geantă
  • geantă de lucru

Caracteristică:

  • Distanța de lucru cu receptor: până la 120 m
  • Distanța de lucru fără receptor: până la 30 m
  • Distanța de lucru: până la 30 m
  • Timp de funcționare, max.: 4 h în modul cu 3 linii
  • Temperatura de funcționare: -10 - 40 °C
  • Culoarea liniei laser: roșu
  • Greutate, aprox. : 0,82 kg
  • Receptoare laser compatibile: LR 6 + 7
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Diodă laser: linie: 630 - 650 nm, < 10mW
  • Clasa laser: 2
  • Precizia de nivelare: ± 0. 3 mm/m*/** (* pentru cele patru intersecții orizontale, ** plus abaterea dependentă de utilizare)
  • Timp de nivelare: 4 s
  • Proiecție: 3 x 360 ° linie
  • Față de auto-nivelare: ± 4°
  • Filet pentru trepied: 1/4″, 5/8″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 54
  • Alimentare: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Livrare:

  • 4 baterii LR6 de 1,5 V (AA)
  • Placă de țintă laser
  • Sac
  • Bag
  • Cutie de instrumente

Produse potrivite