Laser rotativ GRL 300 HV, suport (1 608 M00 70F)

Cod articol: 0601061504
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0601061504
EAN / GTIN 3165140882477
Număr producător 0601061504
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Laser rotativ GRL 300 HV, manevrare ușoară cu auto-nivelare orizontală și verticală, ușor de utilizat datorită unui buton pentru fiecare funcție și afișaj intuitiv, reglabil rapid în plan orizontal și vertical datorită auto-nivelării automate de 8 % (± 5°), Funcția de avertizare la șocuri comutabilă previne erorile de nivelare în cazul șocurilor și vibrațiilor, receptor laser LR 1 Professional (0 601 015 400). Suport (1 608 M00 70F). Telecomandă RC1 Professional (0 601 069 900). Suport universal WM 4 Professional (0 601 092 400). Panou țintă laser. Ochelari de protecție pentru laser. 2 x baterii LR20 1,5 V (D). 1 x baterie bloc de 9 V (6LR61). 1 baterii LR6 de 1,5 V (AA). Cutie pentru meseriași

Caracteristică:

  • Zonă de lucru cu receptor: până la 300 m (diametru)
  • Zonă de lucru cu receptor, semne: până la
  • Zonă de lucru cu receptor, valoare: 300 m
  • Zonă de lucru cu receptor, suplimentar: (diametru)
  • Domeniu de lucru fără receptor: până la 60 m (diametru)
  • Zonă de lucru fără receptor, semne: până la
  • Domeniu de lucru fără receptor, valoare: 60 m
  • Domeniu de lucru fără receptor, supliment: (diametru)
  • Temperatură de regim (de funcţionare): -10 – 50 °C
  • Temperatură de funcționare, până la: 50 °C
  • Temperatură de funcționare, de la: -10 °C
  • Culoare linie laser: roşu
  • Temperatură de depozitare: -20 – 70 °C
  • Temperatură de depozitare, până la: 70 °C
  • Temperatură de depozitare, de la: -20 °C
  • Diodă laser: 635 nm, < 5 mW
  • Clasa laserului: 3R
  • Precizie de nivelare: ± 3,0 mm la 30 m* (* plus abatere în funcție de utilizare)
  • Timp de nivelare: 15 s
  • Viteză de rotație: 150, 300, 600 min-1
  • Domeniu de auto-nivelare: ± 5° (8 %)
  • Denumire categorie: 82
  • Filet pentru trepied: 5/8″
  • Protecție împotriva prafului și stropilor: IP 54
  • alimentare cu energie electrică: 2 x 1,5 V LR20 (D)