SOLUȚIE DE CURĂȚARE DE ÎNALTĂ PRESIUNE GHP 5-75

Cod articol: 0600910700
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Identificare și clasificare

Cod articol 0600910700
EAN / GTIN 3165140810227
Număr producător 0600910700
L-Număr L00590 530
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Aparat de curățat cu presiune înaltă GHP 5-75. Puternic și versatil: Aparat de curățat cu presiune înaltă compact și durabil, cu pompă din alamă și putere mare de curățare. Putere mare de curățare: Pompa din alamă cu piston din oțel inoxidabil oferă combinația ideală între debit mare și presiune ridicată pentru o putere de curățare excelentă. Durabil: Furtun din cauciuc armat cu oțel și roți mari din cauciuc pentru utilizare intensă pe șantiere. Racorduri de apă durabile din alamă. Convenabil: Mâner telescopic din metal și sistem ingenios de depozitare a accesoriilor pentru confort și mobilitate. Versatilitate: Poate fi utilizat atât în poziție verticală, cât și orizontală. Flexibil: Datorită reglării continue a presiunii, presiunea apei este întotdeauna optimă pentru fiecare lucrare. Autoamorsant: Pentru lucrul cu apă din surse externe. Oprire automată a motorului și a pompei: Reduce consumul de energie electrică și apă. Pistol Bosch, duză rotativă, lance reglabilă 3 în 1 (oțel inoxidabil)

Caracteristică:

  • Presiune de lucru: 140 bar
  • Lungimea cablului: 5 m
  • Piston: Triplu, oțel inoxidabil
  • Material (furtun): Armat cu oțel
  • Presiune max. presiune: 185 bar
  • Max. Debit: 9,5 l/min
  • Max. Temperatura de intrare: 50 °C
  • Tip motor: Inducție
  • Putere nominală: 2.600 W
  • Debit nominal: 9,3 l/min
  • Sistem de pompare: Placă oscilantă
  • Lungimea furtunului: 10 m
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah []: 1,8 m/s²
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Denumire categorie: 73
  • Incertitudine K []: 1,5 m/s²