testo 184 H1 - Înregistrator de date privind umiditatea și temperatura testo 184 H1 - Înregistrator de date privind umiditatea și temperatura

Cod articol: 0572 1845
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
Tip produs Înregistrator de date

Identificare și clasificare

Cod articol 0572 1845
EAN / GTIN 4029547013003
Număr producător 0572 1845
L-Număr L41152 100076
Producător/responsabil Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Cu înregistratoarele de date privind temperatura și umiditatea testo 184 H1, monitorizați transportul de bunuri sensibile, cum ar fi produsele farmaceutice, alimentele sau electronice sau de artă, pe o perioadă nelimitată
  • La destinație, o privire pe afișaj sau pe LED-uri vă spune dacă au fost respectate valorile limită configurate. Pentru a obține informații detaliate, este suficient să conectați loggerul la un PC - se generează imediat un raport PDF cu toate datele relevante. Pentru ca dumneavoastră să puteți lucra și mai eficient și mai comod cu înregistratoarele de date, toate fișierele și informațiile necesare sunt stocate direct și în siguranță în testo 184 H1: fișierul de configurare, manualul de instrucțiuni și raportul PDF cu datele înregistrate
  • Memoria de valori de măsurare a înregistratorului de date de temperatură testo 184 H1 are o capacitate de 60000 de valori de măsurare. Rata de măsurare poate fi selectată în mod liber de la 1 min la 24 h. Bateria are o durată de viață de 500 de zile. Înregistratorul de date de temperatură testo 184 H1 este alimentat de o baterie standard care poate fi schimbată de către utilizator
  • testo 184 H1 este conform cu GxP, 21 CFR Partea 11 și HACCP. Testo este o companie certificată ISO 9001 și asigură respectarea normelor prin audituri interne, precum și prin audituri externe acreditate
  • Toate aAvantajele dintr-o privire:
  • 1. Indicare clară a alarmei
  • O privire aruncată pe ecran sau pe LED-uri este suficientă pentru a ști dacă valorile limită au fost încălcate în timpul transportului
  • 2. Cea mai simplă utilizare
  • Testo 184 H1 este operat intuitiv și poate fi utilizat fără pregătire specială sau cunoștințe anterioare: Butonul ″Start″ începe înregistrarea datelor. ″Stop″ o încheie
  • 3. Cea mai simplă configurare
  • În fiecare testo 184 H1 este stocat un fișier de configurare, cu ajutorul căruia configurarea testo 184 H1 este copilărească - fără descărcare, fără instalare, fără interfață utilizator și fără costuri suplimentare
  • 4. Citire convenabilă
  • Un raport PDF cu datele de transport este creat imediat după conectarea înregistratorului de date testo 184 H1 la interfața USB a unui computer. Acesta este potrivit pentru arhivarea pe termen lung în conformitate cu standardul PDF/A
  • 5. Citire/imprimare mobilă la fața locului
  • Transferul de date de la înregistratorul de date la o imprimantă rapidă Testo compatibilă (opțional) funcționează, de asemenea, fără fir prin NFC
  • 6. Siguranță IT
  • Gravatoarele de date testo 184 H1 funcționează în siguranță, fără instalare sau descărcare de software, astfel încât problemele IT nu sunt declanșate nici de firewall, nici de antivirus.

Descărcări și documente

Produse potrivite