Set testo 860i - cameră de termoviziune compactă pentru smartphone-uri

Cod articol: 0563 0860
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
Cod articol 0563 0860
EAN / GTIN 4029547027383
Număr producător 0563 0860
L-Număr L40540 100593
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Noua cameră de termoviziune wireless pentru smartphone-uri testo 860i este optimă pentru verificări rapide la fața locului în comerțul SHK, întreținere, clădiri și multe alte aplicații, cu operarea și afișarea ușoară în aplicația testo Smart.

Testo 860i permite determinarea simplă și rapidă a delta T (temperatură diferențială) în imaginea termică prin intermediul funcțiilor de măsurare specifice aplicației:
DeltaHeat pentru determinarea rapidă a răspândirii temperaturii de alimentare și de retur pe radiatoare, DeltaCool pentru determinarea rapidă a temperaturii diferențiale pe sistemele de refrigerare și de aer condiționat. În plus, funcția mod umiditate ajută la evaluarea riscului de mucegai în zonele interioare. În întreținere, funcția de măsurare a termografiei afișează rapid și ușor hotspot-uri și Delta T.

Funcționarea testo 860i, afișarea imaginii termice și a temperaturii diferențiale, precum și documentația se face cu aplicația testo Smart – simplă, rapidă și inteligentă. Testo 860i poate fi utilizat flexibil, fie direct atașat la smartphone/tabletă prin operare cu o singură mână, fie separat. În plus, gradul ridicat de utilizare zilnică, robustețea și bateria reîncărcabilă LI cu timp de funcționare îndelungat fac din testo 860i un companion de încredere.