867/4 IP TORX PLUS® Biți, 20 IP x 70 mm

Cod articol: 05134688001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Accesoriu pentru reparaţia filetelor

Identificare și clasificare

Cod articol 05134688001
EAN / GTIN 4013288037305
Număr producător 05134688001
L-Număr L60020 790
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: În comparație cu profilul ″normal″ TORX®, cele 6 flancuri de transmisie a cuplului dintre sculă și șurub sunt mărite printr-o structură eliptică și non-circulară a profilului.
  • Aceasta distribuie forța aplicată pe suprafețe mai mari la înșurubare.
  • Se transmit cupluri mai mari, iar durata de viață a șurubului și a uneltei crește suplimentar.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX PLUS®
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 867/4 biți IP TORX PLUS®, 20 IP x 70 mm