847/7 Set de biți pentru robinete combinate, 8 piese

Cod articol: 05104751001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 05104751001
EAN / GTIN 4013288233035
Număr producător 05104751001
L-Număr L60020 104686
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Set de biți de tarod combinat din 7 piese de la Wera în carcasa pliabilă robustă 9570.
  • Acționare de 1/4″ potrivită pentru suporturi DIN ISO 1173-D 6.3.
  • Cu suport de schimbare rapidă Rapidaptor pentru montare în șurubelniță sau pentru utilizare în mandrina burghiului electronic.
  • Transmitere foarte bună a puterii datorită tijei hexagonale.
  • HSS = oțel de mare viteză.
  • Elasticitate fin reglată a materialului pentru o durată lungă de viață a sculei.
  • Proprietăți de centrare foarte bune.
  • Tăiere fără probleme.
  • Îndepărtare perfectă a așchiilor.
  • Risc scăzut de blocaj.
  • Ghidare precisă la revenire.

Avantaj:

  • Ideal pentru lucrări de reparații și asamblare în utilizare mobilă
  • Suport Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților
  • Cu acționare de 1/4″ potrivită pentru șurubelniță
  • Cu suport universal Rapidaptor și biți de tarod combinat cu acționare de 1/4″
  • În geantă pliabilă robustă cu compatibilitate Wera 2go

Livrare:

  • 847/7 Set de biți pentru robinete combinate, 8 piese
  • 1x 888/4/1 K Suport universal Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 6x burghie de tarod combinate 847 HSS: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10
  • 1x 9570 cutie pliabilă pentru setul de burghie 847/7, fără unealtă: 90 x 115 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite