Pantaloni cu buzunare la genunchi HARDWEAR Lerida, Unisex, marină, Mărime 76C52

Cod articol: 05079-010-01 76C52
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
Cod articol 05079-010-01 76C52
EAN / GTIN 5711074101764
Număr producător 05079-010-01 76C52
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Talia joasă, cu o betelie care se potrivește formei, asigură faptul că pantaloni ține pasul cu toate mișcările corpului
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunare pentru genunchi din Kevlar® cu deschidere de sus și clapă pentru a preveni acumularea murdăriei
  • Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Cusături duble și triple cusute pe picioare și crotch
  • Talie joasă și betelie care se potrivește formei
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bucle de curea
  • Inel D.
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate, ranforsate și cu clapă cu fixare scai
  • Bucla de ciocan, reglabilă
  • Buzunar pentru coapse cu întărituri, buzunar pentru telefonul mobil și clapă cu fixare scai
  • Geantă de băț în inchi, ranforsată, cu husă mic la exterior
  • Buzunar pentru stilou
  • Buzunare pentru genunchi din Kevlar® cu clapa si deschidere de sus.
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Structura de pânză cu efect de întindere.
  • Lungime pas: 76 cm / 30 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 76 cm / 30 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală