7770 Cheie combinată, 9x12 mm, 11 x 39 mm

Cod articol: 05078604001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 05078604001
EAN / GTIN 4013288196064
Număr producător 05078604001
L-Număr L60020 3811
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu capăt deschis, pentru capete cu șurub hexagonal sau
  • -NUTS, pentru Click-Torque seria X cheie dinamometrică cu 9x12 mm suport.

Avantaj:

  • cap ataşabil pătrat 9x12 mm
  • Pentru Click-Torque seria X cheie dinamometrică cu 9x12 mm suport
  • Utilizare: Capete sau piulițe cu șuruburi hexagonale
  • Cu blocare cu știft
  • Datorită versiunii din oțel cromat-vanadiu, sculele de inserție sunt potrivite pentru sarcini mari

Livrare:

  • 7770 chei push-in cu capăt deschis, 9x12 mm, 9x12 x 11 x 39 mm