Seria 7400 ESD Kraftform cu șurubelnițe cu cuplu reglabil prestabilit cu mandrină cu schimbare rapidă, nr. art. 7455 ESD x 0,1 N m x 0,1-0,34 N m

Cod articol: 05074826001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Momentul maxim 100 cNm
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 05074826001
EAN / GTIN 4013288179067
Număr producător 05074826001
L-Număr L60020 4140
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor aferente.
  • Cu valoarea cuplului setată din fabrică fixată la cea mai mică valoare a scalei.
  • Pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137003001).
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Cu mandrină cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie semilunară de 4 mm (seria Wera 9) și transmisie hios de 4 mm (seria Wera 21).
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • Șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform ESD
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Potrivit pentru biți cu 4 mm Halfmoon și 4 mm HIOS Drive
  • Blocare clar sonoră și perceptibilă când se atinge cuplul setat
  • Kraftform mâner pentru înșurubare rapidă și ergonomică

Livrare:

  • Seria 7400 ESD șurubelnițe cu cuplu Kraftform, cu valoare de măsurare presetată din fabrică (0,1-1,0 Nm) cu mandrină cu schimbare rapidă, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm