3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Set de chei offset, metrice, din oțel inoxidabil, 9 bucăți

Cod articol: 05073544001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05073544001
EAN / GTIN 4013288180377
Număr producător 05073544001
L-Număr L60020 3498
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei unghiulare din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi Wera Allen.
  • Oțelul inoxidabil previne transmiterea ruginii externe.
  • Profilul Hex-plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Cu cap hexagonal pe piciorul lung: Profilurile sferice de ieșire permit axei sculei să fie deviată sau pivotată spre axa șurubului, astfel încât să poată fi înșurubată ″după colț″.
  • În clema de cheie unghiulară aproape fără uzură.

Avantaj:

  • Rezolvarea problemei ruginirii străine: Înșurubați oțelul inoxidabil în oțel inoxidabil!
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • Chei unghiulare din oțel inoxidabil previn rugina corozivă în șuruburile din oțel inoxidabil
  • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
  • Într-un buzunar robust pentru curea

Livrare:

  • 3950/9 Hex-plus Set de chei unghiulare din oțel inoxidabil 1 SB, metric, oțel inoxidabil, 9 piese
  • 9x 3950 PKL cheie unghiulară, metric, oțel inoxidabil: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite