893/4/1 K SB Suport universal, 1/4″ x 50 mm

Cod articol: 05073401001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05073401001
EAN / GTIN 4013288029133
Număr producător 05073401001
L-Număr L60020 2087
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Suport universal pentru suport de biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3.
  • Manșon din oțel inoxidabil pentru protecţie anticorozivă special.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru șurubelnițe cu suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Cu manșon din oțel inoxidabil și magnet permanent puternic
  • Cu un magnet permanent puternic pentru poziționarea sigură a bitului
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru șurubelnițe cu suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3

Livrare:

  • Suport universal 893/4/1 K SB, 1/4″ x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite