Bit-Check 30 Metal 1 SB, 30 bucăți

Cod articol: 05057440001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 05057440001
EAN / GTIN 4013288229632
Număr producător 05057440001
L-Număr L60020 104682
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Verificator de biți robust de la Wera.
  • Verificatoarele de biți oferă o prezentare rapidă a sculelor disponibile.
  • Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu puse înapoi în sortiment și nu se pierd.
  • Ușor de transportat, de ex.
  • în buzunarul cămășii.
  • Include suport universal cu magnet permanent puternic pentru fixarea biților cu filet hexagonal de 1/4″.
  • Pentru montare în șurubelniță sau pentru utilizare în mandrina burghiului electronic.
  • Verificator de biți reglabil, multicomponent, pentru o fixare sigură permanentă a biților.

Avantaj:

  • Hex-Plus face ca șuruburile cu hexagon să dureze mai mult
  • Verificatoarele de biți stand-up impresionează prin funcționalitatea lor în cele mai mici spații
  • În special pentru aplicații metalice
  • Biți rezistenți, pentru utilizare universală
  • Suport universal cu manșon din oțel inoxidabil

Livrare:

  • Bit-Check 30 Metal 1 SB, 30 bucăți
  • 1x suport universal 899/4/1: 1/4″ x 50 mm
  • 8x 851/1 biți Z: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm
  • 9x 855/1 biți Z: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 3x 800/1 biți Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm
  • 3x 840/1 biți Z: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite