1062 i PH PH Șurubelniță de înșurubat cu filet transversal Kraftform izolată VDE, PH 1 x 80 mm

Cod articol: 05051601001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 05051601001
EAN / GTIN 4013288222220
Număr producător 05051601001
L-Număr L60020 4751
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Kraftform VDE şurubelniţă de înaltă calitate.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Vârful punctului negru Wera și procesul de întărire elaborat garantează utilizarea pe termen lung a vârfului, creșterea protecţie anticorozivă și potrivirea exactă.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei.

Avantaj:

  • şurubelniţă izolat pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Unitate testată
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • 1062 i PH VDE-insulated Kraftform şurubelniţă cu cap în cruce, PH 1 x 80 mm