Kraftform Kompakt 60, Imperial, 17 bucăț

Cod articol: 05051042001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05051042001
EAN / GTIN 4013288156037
Număr producător 05051042001
L-Număr L60020 2432
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Buzunar pliabil cu biți de 89 mm.
  • Include suport de mână 816 R Kraftform cu mandrină cu schimbare rapidă ″Rapidaptor″ și mâner multicomponent Kraftform pentru lucru cu oboseală redusă.
  • Kraftform plus: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Potrivit pentru conexiuni cu șurub manuale și acționate de mașină.
  • 17 piese.

Avantaj:

  • Potrivit pentru conexiuni cu șurub manuale și acționate de mașină
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor
  • Biți rezistenți, pentru utilizare universală.
  • Într-un buzunar pliabil robust

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 60 Imperial, 17 piese
  • 1 x 816 R-bit suport cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 851/4 biți Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® bits BO cu orificiu: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 biți Z: 1 x 5,5 x 89 mm
  • 4x 840/4 biți Z: 3/32″ x89 mm, 1/8″ x89 mm, 5/32″ x89 mm, 3/16″ x89 mm
  • 3x 868/4 biți pătrați: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm
  • 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite