967 SXL Cheie unghiulară TORX® HF multicoloră TORX® cu funcție de fixare, lungă, TX 30 x 195 mm

Cod articol: 05024478001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05024478001
EAN / GTIN 4013288194213
Număr producător 05024478001
L-Număr L60020 3804
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecţie anticorozivă excelentă și o durată lungă de viață.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare a culorilor după dimensiune.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Carcasă de furtun ușor de manevrat, în special la temperaturi scăzute
  • Zinc fosfatat

Livrare:

  • 967 SXL TORX® HF cheie unghiulară multicoloră cu funcție de menținere, lungă, TX 30 x 195 mm