454/10 HF Set Imperial 1 Set de șurubelnițe cu mâner încrucișat Hex-Plus cu funcție de reținere, inch, 10 bucăți

Cod articol: 05023451001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 05023451001
EAN / GTIN 4013288214836
Număr producător 05023451001
L-Număr L60020 4350
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner transversal: Forma ideală a mânerului permite transmiterea unor cupluri deosebit de mari de strângere și slăbire.
  • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, degetele se află în siguranță în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
  • Întreaga mână este în contact cu mâner și pierderile de frecare dintre mână și mâner sunt evitate.
  • Suport de biți pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3.
  • Cu tehnologia Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu mâner transversal pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
  • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu picioare scurte suplimentare pentru transmiterea unor cupluri extrem de mari prin efectul de pârghie al piciorului lung
  • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă

Livrare:

  • 454/10 HF set Imperial 1 șurubelniță cu mâner încrucișat șurubelniță Hex-plus cu funcție de menținere, imperială, 10 piese
  • 2x 454 șurubelniță cu mâner încrucișat imperial Hex-plus, imperială: 3/32″ x150 mm, 7/64″ x150 mm
  • 8x 454 HF șurubelniță hexagonală cu prindere încrucișată Hex-plus cu funcție de menținere, imperială: 1/8″ x150 mm, 9/64″ x150 mm, 5/32″ x150 mm, 3/16″ x150 mm, 7/32″ x150 mm, 1/4″ x150 mm, 5/16″ x150 mm, 3/8″ x150 mm
  • 2x rack pentru Kraftform şurubelniţă: 190 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite