3167 i Șurubelniță TORX® izolată VDE, oțel inoxidabil, TX 30 x 100 mm

Cod articol: 05022766001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 05022766001
EAN / GTIN 4013288220165
Număr producător 05022766001
L-Număr L60020 4843
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus VDE şurubelniţă de înaltă calitate, fabricat din oțel inoxidabil.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt vidate și întărite cu gheață și, prin urmare, au valorile de duritate și rezistență necesare pentru conexiunile cu șurub.
  • utilizare industrială este posibilă fără restricții.
  • Inspecția de rutină a Kraftform Stainless VDE şurubelniţă la 10.000 volți în conformitate cu din EN 60900 (IEC 60900) garantează o funcționare sigură sub tensiune de până la 1.000 Volt.
  • Chiar și în condiții extreme de funcționare, rezistența testată la impact la rece la -40 °C asigură siguranța.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color în funcție de profile și dimensiuni pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lamă izolată din inox pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți pentru utilizare cu conexiuni cu șurub din oțel inoxidabil
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Lamă din oțel inoxidabil împotriva riscului de rugină

Livrare:

  • 3167 i VDE izolat TORX® şurubelniţă, oțel inoxidabil, TX 30 x 100 mm