3950 SPKL Cheie în L multicoloră, metrică, din oțel inoxidabil, 1,5 x 90 mm

Cod articol: 05022660001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05022660001
EAN / GTIN 4013288185792
Număr producător 05022660001
L-Număr L60020 3966
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi Wera Allen.
  • Oțelul inoxidabil previne transmiterea ruginii externe.
  • Profilul Hex-plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Cu cap hexagonal pe piciorul lung: Profilurile sferice de ieșire permit axei sculei să fie deviată sau pivotată spre axa șurubului, astfel încât să poată fi înșurubată ″după colț″.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare a culorilor după dimensiune.

Avantaj:

  • Rezolvarea problemei ruginirii străine: Înșurubați oțelul inoxidabil în oțel inoxidabil!
  • Chei unghiulare din oțel inoxidabil previn rugina corozivă în șuruburile din oțel inoxidabil
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • Toate cheile unghiulare au o jachetă de furtun codată în culori, ușor de prins, pentru o manevrare ergonomică și confortabilă, chiar și la temperaturi scăzute
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 3950 SPKL Multicolour cheie unghiulară, metrică, oţel superior, 1,5 × 90 mm