6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Set de chei cu clichet combinat, inch, 8 bucăți

Cod articol: 05020093001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 05020093001
EAN / GTIN 4013288184153
Număr producător 05020093001
L-Număr L60020 3367
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei cu clichet cu inel de înaltă calitate de la Wera: Cheie cu clichet cu inel tată Joker cu partea înclinată a clichetului și manetă basculantă.
  • Cu o placă metalică în gură, care reduce riscul de a pierde șuruburi și piulițe.
  • Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea unor cupluri mari.
  • Placa metalică înlocuibilă din gură fixează șuruburile și piulițele cu dinți foarte tari și reduce riscul de alunecare.
  • Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu un șurub sau o piuliță, reducând astfel și riscul de alunecare.
  • Unghiul mic de rotire a spatelui de numai 30° pe partea fălcii evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării.
  • Mecanismul cu clichet comutabil de pe partea inelară cu dinți fini înalți (80 dinți) asigură o flexibilitate ridicată chiar și în spații înguste.
  • Mecanism cu clichet precis.
  • Elementul robust de blocare din două piese permite, de asemenea, o stabilitate extremă.
  • Cu o parte cu clichet înclinată cu 15° pentru lucrul în condiții de siguranță la cupluri înalte.
  • Geometria specială de forjare asigură o transmisie cu cuplu ridicat și o rigiditate ridicată la îndoire.
  • Fabricat din oțel crom-molibden de înaltă performanță cu acoperire nichel-crom pentru protecţie anticorozivă ridicat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Cu funcție practică de menținere prin placa metalică din gură
  • Fără patinare din cauza opririi finale
  • Cu dinți de înaltă precizie și un element robust de blocare
  • Partea cu clichet înclinată cu 15°
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 6001 JOKER SWITCH 8 Imperial set 1 Male Ring Ratchet Set de chei, Imperial, 8-bucata
  • 8x 6001 Female Joker SWITCH Ring Ring cheie cu clichet, reversibil, Imperial: 5/16″ x144 mm, 3/8″ x159 mm, 7/16″ x165 mm, 1/2″ x171 mm, 9/16″ x187 mm, 5/8″ X213 mm, 11/16″ x234 mm, 3/4″ X246 mm
  • 1x benzi scai 240: 240 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite