335 Șurubelniță dreaptă - lamă de electrician, 1 x 5,5 x 150 mm

Cod articol: 05008055001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 05008055001
EAN / GTIN 4013288003348
Număr producător 05008055001
L-Număr L60020 955
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus şurubelniţă de înaltă calitate cu lamă electrică.
  • Multicomponent Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând blisterele și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Vârful șurubelnițelor cu vârf laser Wera este ruginit microscopic cu fascicule laser.
  • Această suprafață brută ″mușcă″ în capul șurubului.
  • Alunecarea neintenționată este un lucru din trecut.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lamă electrică șurubelniță cu fante
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • 335 şurubelniţă lată - Lamă electrică, 1 x 5,5 x 150 mm