1855 PZ Kraftform Ball-Grip Șurubelniță Phillips, PZ 2 x 100 mm

Cod articol: 05007910001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05007910001
EAN / GTIN 4013288222725
Număr producător 05007910001
L-Număr L60020 104829
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner Kraftform seria 1800 potrivită pentru șuruburi cu cap Phillips Pozidriv.
  • Mânerul se potrivește perfect în mână.
  • Forma în formă de coroană permite transmiterea de cupluri mari.
  • Zonele de prindere moale asigură o senzație de nealunecare și o transmisie a puterii cu pierderi reduse.
  • Zonele de prindere dure permit transmiterea unei puteri ridicate, chiar și atunci când se aplică presiune cu bila mâinii.
  • Nișele pentru degete de la capătul superior al mânerului facilitează reglarea fină la înșurubare.
  • Trecerea îngustă dintre mâner și lamă înseamnă că se poate ajunge cu ușurință chiar și la șuruburile greu accesibile și adânc fixate în zone înguste.
  • Protecția împotriva rostogolirii la capătul din spate al mânerului face dificilă rostogolirea uneltei la locul de muncă.
  • Vârful șurubelnițelor Wera Lasertip este ascuțit microscopic cu raze laser.
  • Această suprafață aspră mușcă literalmente din capul șurubului.
  • Acest lucru previne alunecarea neintenționată a șurubului.

Avantaj:

  • Șurubelniță pentru șuruburi cu cap Phillips Pozidriv
  • Mâner Kraftform Seria 1800 pentru cupluri mari
  • Zone de prindere moale pentru transmisie de putere ridicată
  • Zone de prindere dură pentru presarea palmei
  • Mânerele încastrate pentru degete permit lucrări de reglare fină

Livrare:

  • 1855 PZ Kraftform Ball-Grip Șurubelniță Phillips, PZ 2 x 100 mm