Kraftform Kompakt A VDE 712 i lamă adaptoare, izolată, pentru prize de 1/4″, 1/4″ x 154 mm

Cod articol.: 05006642001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05006642001
EAN / GTIN 4013288234155
Număr producător 05006642001
L-Număr L60020 104766
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Lamă adaptor izolată.
  • Lama se adaptează de la 9 mm hexagon extern la 1/4″ pătrat extern.
  • Poate fi utilizat cu suporturile manuale izolate Wera Kraftform Kompakt VDE cu mufă hexagonală de 9 mm.
  • Este potrivit pentru mufele Wera izolate de 1/4″ (mufe) și mufele pentru biți de 1/4″.
  • Testarea de rutină la 10.000 de volți în conformitate cu IEC 60900 garantează funcționarea în siguranță la tensiuni de până la 1.000 de volți.

Caracteristică:

  • Referinţă de prindere: 1/4 inch
  • Dimensiunea de prindere pe partea sculei: 9 mm
  • Lungimea lamei: 154 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 6 inch

Avantaj:

  • Unealtă testată unitar în conformitate cu IEC 60900 la 10.000 V pentru lucru în siguranță până la 1.000 volți
  • Lama se adaptează de la 9 mm hexagon extern la 1/4″ pătrat extern
  • Potrivit pentru suporturile de mână izolate Wera Kraftform Kompakt VDE cu soclu hexagonal de 9 mm
  • Pentru prize Wera izolate de 1/4″ (prize) și prize pentru biți de 1/4″

Livrare:

  • Kraftform Kompakt A VDE 712 i lamă adaptoare, izolată, pentru prize de 1/4″, 1/4″ x 154 mm