Kraftform Kompakt VDE Pachet mare Kraftform Kompakt VDE 1, 26 de piese

Cod articol: 05006617001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05006617001
EAN / GTIN 4013288229557
Număr producător 05006617001
L-Număr L60020 5129
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Kraftform KOMPAKT VDE set din 26 piese, 2 suport de mână 817 VDE Kraftform, 24 lame interschimbabile VDE (fiecare cu lungimea de 157 mm), în mare parte cu diametrul redus al lamei (IS), astfel încât chiar și șuruburile și elementele arcului pot fi atinse și acționate.
  • Unitate testată conform
  • IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Găsiți Easy Tool Finder cu codificare color în conformitate cu profilurile și specificațiile de dimensiune a laserului pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Protecția la răsturnare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • 2 Suport de mână Kraftform izolat VDE 817 VDE cu protecție la răsturnare
  • Lamele interschimbabile VDE (lungime de 157 mm) cu funcție practică de zwirl, protecție la răsturnare și instrument de găsire ușurează: Codificarea culorilor în funcție de profiluri și indicarea dimensiunii laserilor
  • Scule izolate, unele lame cu diametru redus pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Unelte testate prin piese, conform IEC 60900
  • Într-un buzunar pliabil robust

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE pachet mare 1, 26-bucata
  • 2x 817 VDE suport de mână Kraftform: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 ESTE ușor: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 ESTE ușor: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 IS PH/S ia-o ușor: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 IS PZ/S ia-o ușor: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® ia-o ușor: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm
  • 3x Kraftform KOMPAKT VDE 67 IS TORX® ia-o ușor: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform KOMPAKT VDE 64 i ia-o ușor: 2.5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i ia-o ușor: 0.4x2,5x157 mm, 1.2x6,5x157 mm
  • 3x Kraftform KOMPAKT VDE 60 ESTE ușor: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite