Găsitor de scule Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17 piese

Cod articol: 05006611001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05006611001
EAN / GTIN 4013288229564
Număr producător 05006611001
L-Număr L60020 5130
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • 2 Suport de mână 817 VDE Kraftform și 15 lame interschimbabile VDE cu instrument de căutare ușurează: Codificarea culorilor și specificațiile dimensiunilor laserilor în funcție de dimensiuni
  • Kraftform KOMPAKT VDE 60 ESTE ușor de luat 1x 0.
  • 6x3.
  • 5x157 cu diametrul redus al lamei, astfel încât chiar și elementele șurubului și arcului cu fixare profundă pot fi atinse și acționate.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Testarea la fața locului într-o baie de apă la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Într-un buzunar robust pentru curea.
  • husă textil are o zonă de fleece pe spate.
  • husă textil poate fi atașat la componentele Wera 2go utilizând banda scai autoadezivă furnizată.
  • Sau pe un perete, raft sau cărucior de atelier.

Avantaj:

  • 17 buc.
  • 2 Suport de mână Kraftform izolat VDE 817 VDE cu protecție la răsturnare
  • Lamele interschimbabile VDE (lungime de 157 mm) cu funcție practică de zwirl, protecție la răsturnare și instrument de găsire ușurează: Codificarea culorilor în funcție de profiluri și indicarea dimensiunii laserilor
  • Unelte testate prin piese, conform IEC 60900
  • Într-un buzunar pliabil robust

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 17 universal 1 instrument Finder, 17 piese
  • 2x 817 VDE Kraftform Handholder: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 i ia-o ușor: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i ia-o ușor: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i PZ/S ușurează: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® ia-o ușor: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i ia-o ușor: 0.4x2.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 este ușor: 0,6 x 3,5 x 157 mm
  • 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite