Kraftform KOMPAKT VDE 3067 ESTE TORX® Take It Easy SB, oțel inoxidabil, TX 25 x 157 mm

Cod articol: 05006592001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 05006592001
EAN / GTIN 4013288229496
Număr producător 05006592001
L-Număr L60020 104652
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • VDE lamă interschimbabilă din oțel inoxidabil pentru mâner Kraftform KOMPAKT / sistem de lame interschimbabile.
  • Înlocuirea rapidă a lamei fără a fi nevoie de unelte speciale.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Test unitate la 10.000 V pentru lucrul în condiții de siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.
  • Diametrul redus al lamei cu izolație de protecție integrată permite atingerea și acționarea șuruburilor și arcurilor cu fixare profundă.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt vidate și întărite cu gheață și, prin urmare, au valorile de duritate și rezistență necesare pentru conexiunile cu șurub.
  • Utilizarea industrială este posibilă fără restricții.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profiluri și indicarea dimensiunii laserilor.
  • Protecția hexagonală de delaminare împiedică lama să se rostogolească neintenționat.

Avantaj:

  • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru șuruburi TORX®
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • Cu diametrul redus al lamei și izolație de protecție integrată
  • În acest mod pot fi atinse și acționate elementele șurubului și arcului
  • Lamă din oțel inoxidabil împotriva riscului de rugină

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 ESTE TORX® Take It Easy SB, oțel inoxidabil, TX 25 x 157 mm