Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® Take It Easy SB, TX 30 x 157 mm

Cod articol: 05006574001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 05006574001
EAN / GTIN 4013288229182
Număr producător 05006574001
L-Număr L60020 104636
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Lamă VDE pentru sistem de mânere Kraftform KOMPAKT/lamă interschimbabilă.
  • Înlocuirea rapidă a lamei fără a fi nevoie de unelte speciale.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Test unitate la 10.000 V pentru lucrul în condiții de siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecție optimizată la coroziune.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profiluri și indicarea dimensiunii laserilor.
  • Protecția hexagonală de delaminare împiedică lama să se rostogolească neintenționat.

Avantaj:

  • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru șuruburi TORX®
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • Cu vârf negru pentru protecție ridicată la coroziune și precizie de montare
  • Instrumentul de căutare ia-o ușor: Codificarea culorilor în funcție de profiluri și indicarea dimensiunii laserilor

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® Take It Easy SB, TX 30 x 157 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite