Set de biciclete 13, 2 bucăți

Cod articol: 05004184001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 05004184001
EAN / GTIN 4013288220585
Număr producător 05004184001
L-Număr L60020 4764
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • manete de anvelope din 2 piese pentru utilizare mobil sau staționar.
  • Cele două manete de anvelope sunt fabricate din plastic armat cu fibră de sticlă: Manete de pneuri 9502 cu 1/4″.
  • Ridicător de pneuri 9503 cu extractor de supapă pentru supape Sclaverand (franceză) și supapă de aerisire pentru supape auto.
  • Levierele de montat pneuri, din plastic ranforsat cu fibră de sticlă permit ca pneurile să fie scoase în siguranță de pe jantă, fără a deteriora janta.

Avantaj:

  • 2 manete pentru anvelope (9502+9503) din plastic armat cu fibră de sticlă
  • Îndepărtați cu grijă anvelopa de pe jantă fără a deteriora janta
  • Priza hexagonală de 1/4″ de pe maneta anvelopei 9502 permite utilizare-ul unui bit de 1/4″
  • Ridicător de pneuri 9503 cu extractor de supapă pentru supape Sclaverand (franceză) și supapă de aerisire pentru supape auto

Livrare:

  • Biciclete set 13, 2 piese
  • 1x 9502 manete de anvelope cu suport pentru biţi: 105 mm
  • 1 x 9503 manete de anvelope cu extractor de supapă: 105 mm