8006 C Zyklop clichet hibrid Zyklop Hybrid cu maneta de comutare cu antrenare de 1/2″, 1/2″ x 281 mm

Cod articol: 05003780001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 05003780001
EAN / GTIN 4013288184214
Număr producător 05003780001
L-Număr L60020 4077
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Clichet hibrid Zyklop cu tracțiune de 1/2″, greutate redusă, geometrie ergonomică a capului subțire Kraftform mâner, manetă lungă și extensibilă.

Avantaj:

  • Maneta schimbătorului de direcție pentru schimbarea ușoară a direcției
  • Dinți fini cu 72 de dinți pentru un unghi de retur de numai 5°
  • Fixați blocarea piuliței
  • Sistemul mâner cu mai multe componente se bazează pe forma demonstrată de prindere Kraftform și a fost optimizat special pentru compresie și încărcare la tracțiune.
  • Combină robustețea, slăbirea și greutatea redusă.

Livrare:

  • 8006 C Zyklop Ratchet hibrid cu acționare de 1/2″, 1/2″ x 281 mm