8790 HMB Soclu Zyklop HMB cu antrenare de 3/8″, 11 x 29 mm

Cod articol: 05003556001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 05003556001
EAN / GTIN 4013288120366
Număr producător 05003556001
L-Număr L60020 2523
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Inserția prizei de mână și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) permite utilizarea manuală și a utilajului de către un utilizare.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu canelură sferică de prindere.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.
  • Fabricat din vanadiu cromat mat mat.

Avantaj:

  • Priză Zyklop de 3/8″
  • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact)
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
  • Cu grilă cu bilă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8790 HMB inserție Zyklop socket cu unitate de 3/8″, 11 x 29 mm