Șurub de ghidare de precizie cu cursa de 13 mm

Cod articol: 04AZA162
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
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 04AZA162
EAN / GTIN 4946368408811
Număr producător 04AZA162
L-Număr L40010 15737
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Mitutoyo produce, în plus față de capetele micrometrice standard, șuruburi filetate de precizie simple și ieftine pentru mecanisme de poziționare precisă și mecanisme de avansare fină. Mitutoyo produce, de asemenea, șuruburi de avans cu specificații speciale, cum ar fi pasul de 0,25 mm. În plus, capetele micrometrice pot fi fabricate pentru a îndeplini dimensiunile și forma cerute de client.

Caracteristică:

  • Mărime / Dimensiune: 0,08 X 0,032 X 0,023 M
  • Diametrul manșonului: ∅ 10,5
  • Domeniu de măsurare: 13
  • Suprafaţă de măsurare: călit
  • Ax de măsurare: ∅ 5
  • Diametrul nominal al șurubului: M7,35 x 0,5
  • Shank ∅ : ø9.5
  • Diametrul cozii de rândunică: ∅ 5
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Precizia alimentării: