Soclu inserție hexagon extern de 55 mm 1/4″ E6.3 8,0 mm

Cod articol: 04510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 04510
EAN / GTIN 4010995045104
Număr producător 04510
L-Număr L60070 2447
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6.3
  • Aplicație: Pentru conexiuni cu șuruburi de toate tipurile în comerț și industrie
  • Extra: ușor de recunoscut datorită simbolurilor mari
  • Extra: Cu magnet permanent puternic
  • Ambalare: Cutie de plastic, reutilizabilă și rezistentă la praf
  • Material: Oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călit în întregime

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Hexagon extern (mm): 8 mm
  • Lungime totală (mm): 55 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr