Bit Professional 50 mm hexagon 1/4″ E6.3 6,0 mm

Cod articol.: 04197
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 04197
EAN / GTIN 4010995041977
Număr producător 04197
L-Număr L60070 2163
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Satisface cerințele dumneavoastră: biți de înșurubare robustă și precisă pentru înșurubare generală în comerț sau industrie
  • Vă crește eficiența: Cea mai bună concentricitate pentru procese de înșurubare stabile
  • Economisește timp: Recunoașterea ușoară și rapidă a dimensiunii profilului datorită marcării cu laser cu contrast ridicat

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 6 mm
  • Lungime totală (mm): 50 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr