Cheie 1/2″ CROW-FOOT SW 38mm L.68,1mm

Cod articol: 03190038
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03190038
EAN / GTIN 4018754141173
Număr producător 03190038
L-Număr L60010 2182
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • a: 24 mm
  • Lungime mm (L): 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • W: 28,6 mm
  • Greutate: 147g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 38 mm
  • Lățime mm (b): 53,9 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă