1/2″ Bit de șurubelniță nr. 2054X M8 L.120mm

Cod articol: 03161208
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03161208
EAN / GTIN 4018754007097
Număr producător 03161208
L-Număr L60010 4106
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Lungimi speciale
  • pentru șuruburi interne multidentate XZN®
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 2324

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • Ref.: M8
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Lungime mm (L): 110 mm
  • Cod: 2054X
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 104g