INHEX șurubelniță 1/2″ 8mm L.80mm

Cod articol: 03150808
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03150808
EAN / GTIN 4018754006915
Număr producător 03150808
L-Număr L60010 1238
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

INHEX-Einsätze 1054/3054 CodeNr.03150808 Für Innensechskantschrauben, Sonderlängen, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Nr. 3054/8 Schlüsselweite für Innensechskantschrauben mm 8 L1mm 80 L2mm 42 Dmm 22,7 Gewicht g 88 Packnorm (Stück) 5
Caracteristici:
  • Versiune extra lungă
  • Lungimi speciale
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 7422

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 42 mm
  • Cod: 3054/8
  • Hexagon de ieșire exterior (mm): 8 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 88g