Pantaloni cu buzunare laterale HARDWEAR Toledo, Domnilor, Negru, Mărime 82C66

Cod articol: 03079-010-09 82C66
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
Cod articol 03079-010-09 82C66
EAN / GTIN 5707209203946
Număr producător 03079-010-09 82C66
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Bucla reglabilă a ciocanului
  • Buzunar pentru coapse cu întărituri din țesătură CORDURA® și clapă scai
  • Geanta pliabilă din material textil Cordura® și punga pentru stilou
  • au îmbunătățit vizibilitatea pentru mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunar cu monede
  • Buzunare spate, ranforsate și cu clapă cu fixare scai
  • Bucla de ciocan, reglabilă
  • Buzunar pentru coapse cu întărituri din material CORDURA® și clapă cu fixare scai
  • Buzunar pentru coapsa telefonului mobil cu clapa si fixare ajustabila cu scai
  • Geantă din MATERIAL TEXTIL CORDURA®
  • Geantă pliabilă din material TEXTIL CORDURA®
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Structura de pânză cu efect de întindere.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală