1/2″ cheie SW 9/16″ L.38mm

Cod articol: 03012034
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03012034
EAN / GTIN 4018754187720
Număr producător 03012034
L-Număr L60010 4620
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi de acționare cu canelură externă
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, lustruit
  • MS-33787

Caracteristică:

  • d1: 22 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Lungime mm (L): 38 mm
  • Profil de antrenare: Acționare cu caneluri
  • Dimensiunea profilului de ieșire: 18
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • t1: 12 mm
  • t2: 20 mm
  • Greutate: 71g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 9/16 ″