TRIPOD Trepied de 2 metri

Cod articol.: 03.5685
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03.5685
EAN / GTIN 5708997356852
Număr producător 03.5685
L-Număr L01030 125
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

SCANGRIP TRIPOD - pentru poziționarea fixă a luminilor de lucruDesignul practic al trepiedului SCANGRIP este indispensabil pentru poziționarea fixă a luminilor de lucru pentru a ilumina o anumită zonă de lucru. Cu înălțimea reglabilă de la 0,9 m la 2 m, suportul SCANGRIP oferă FLEXIBILITATE completă în poziționarea luminii de lucru la înălțimea dorită și posibilitatea de a înclina lumina montată pentru a obține unghiul optim al fasciculului.Cu un design extrem de compact și o greutate de numai 2,1 kg, suportul este ușor și convenabil de transportat și de plasat acolo unde este necesar. Echipat cu funcția QUICK RELEASE și fabricat din aluminiu lăcuit negru. Trepiedul este foarte durabil și este ideal pentru sarcini de interior și exterior. // Max. Sarcină maximă 5 kg // Suport dublu nu se aplicăDatorită construcției robuste, este sigur chiar și atunci când este complet scos.Consultați fila ″Produs se potrivește cu″ pentru produsele compatibile.