RUPES CONNECTOR Accesorii

Cod articol: 03.6159C
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
Cod articol 03.6159C
EAN / GTIN 5708997361597
Număr producător 03.6159C
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

PUR ȘI SIMPLU CONECTAȚI CU CONECTORUL INTELIGENT SCANGRIP PENTRU TOATE BATERIILE DE 18 V/20 V.

CONECTORUL inteligent este proiectat pentru a utiliza baterii de 18V/20V pe luminile de lucru SCANGRIP CONNECT.

Indiferent de marca de scule electrice pe care o preferați, SCANGRIP a dezvoltat un CONECTOR unic pentru fiecare marcă care se potrivește bateriilor de 18V / 20V.
Pur și simplu atașați CONECTORUL la lumina de lucru, conectați bateria și sunteți gata de utilizare.

Ce este un SISTEM DE SIGURANȚĂ pentru BATERII?
Un SISTEM DE SIGURANȚĂ A BATERIEI protejează bateria și o face sigură pentru utilizare.
Sistemul de siguranță este echipat cu protecție automată la descărcare, protecție la suprasarcină și monitorizare a temperaturii. Aceasta înseamnă că puteți utiliza bateria de 18 V/20 V din nou și din nou, fără a o deteriora.

CONECTORII SCANGRIP sunt testați de TÜV Rheinland.
Fiecare CONECTOR este vândut sub numere de articole separate și este adaptat individual la marca de scule electrice respectivă.