UV-GUN - pentru polimerizare UV

Cod articol: 03.5803
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
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 03.5803
EAN / GTIN 5708997358030
Număr producător 03.5803
L-Număr L01030 62
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Lampă de lucru cu LED reîncărcabilă și de înaltă eficiență pentru polimerizarea UV a reparațiilor cu vopsea de dimensiuni mari. UV-GUN este o lampă de lucru cu LED extrem de puternică pentru polimerizarea UV foarte rapidă și foarte eficientă a suprafețelor mari de reparații cu vopsea. Oferă o durată lungă de funcționare și este reîncărcabilă cu baterie interschimbabilă. SCANGRIP a profitat de noile tehnologii de baterii de înaltă performanță și a inventat un concept inovator de alimentare flexibilă și fiabilă. Puteți introduce cu ușurință o baterie nouă, complet încărcată și puteți continua lucrul în timp ce o altă baterie se încarcă. Un indicator de capacitate a bateriei ușor de utilizat vă ține informat cu privire la nivelul rămas al bateriei. Dispunând de componente de înaltă calitate și de răcire activă, UV-GUN are o durată de viață lungă și păstrează un nivel ridicat de performanță pe parcursul operațiunilor zilnice. Nu se produce căldură pe panou sau pe vopsea în timpul polimerizării, ceea ce permite polimerizarea pieselor din plastic sau a oricărui material sensibil la căldură. UV-GUN este furnizat cu o lentilă din sticlă rezistentă la solvenți. Se livrează într-o geantă practică din nailon, care include o baterie SPS interschimbabilă, un încărcător SPS și ochelari de protecție UV. Ochelari de protecțieAflați mai multe despre echipamentul nostru de siguranță pentru utilizarea produselor SCANGRIP UV-CURING. CompatibilitateLumina de lucru cu LED specializată SCANGRIP pentru UV CURING a fost testată și dovedită cu succes pe principalele mărci de produse cu polimerizare UV. Aflați mai multe aici >>. // Designul pistolului UV-GUN este unic și este acoperit de un brevet de design UE.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Capacitatea bateriei: 8000 mAh
  • Clasa de protecție: IP 30
  • Consumul de energie, max.: 120 W
  • Încărcător inclus: da
  • Lungime de undă: 395-400 nm
  • Protecție la impact: IK 06
  • Sursă de lumină: UV LED
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 12.6 V
  • Tensiunea bateriei: 11,1 V
  • Timp de funcționare până la: 0.4 h
  • Timp de încărcare: 2 h

Descărcări și documente

Produse potrivite