SUPORTURI MAGNETICE L

Cod articol: 03.5391
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
Tip produs Suport magnetic

Identificare și clasificare

Cod articol 03.5391
EAN / GTIN 5708997353912
Număr producător 03.5391
L-Număr L01030 69
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Suport de montare magnetic mare și puternic, cu o forță de fixare de peste 43 kg. Suport magnetic extrem de puternic, conceput pentru montarea și poziționarea flexibilă a luminilor de lucru mari NOVA pe orice suprafață magnetică. Suportul are 2 magneți extrem de puternici cu o forță de fixare de peste 20 kg fiecare, oferind în total o forță de fixare echivalentă cu 420N. Magneții sunt acoperiți cu cauciuc pentru a proteja și a evita zgârierea suprafeței. Pentru a obține o flexibilitate maximă, magneții sunt rotativi și pot fi rotiți în orice poziție dorită. Astfel, chiar și în cazul în care suprafața magnetică disponibilă este limitată, poate fi utilizat suportul de montare flexibil. Suportul de montare simplu și acționat cu o singură mână asigură o instalare rapidă și sigură, iar lampa poate fi înclinată în orice poziție necesară în activitatea zilnică. Un mecanism de oprire încorporat evită căderea știftului din suport și dispariția acestuia. Prin forțare, știftul poate fi totuși scos, dacă este necesar. Pentru NOVA-urile minore recomandăm utilizarea suportului MAGNETIC mic (nr. articol 03. 5390) cu jumătate din forța de fixare. // Înlocuiește suportul magnetic universal de fixare anterior (nr. articol 03. 5340), care nu mai este disponibil. SUPORTUL ESTE CONCEPUT PENTRU:. - 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8. dar poate fi utilizat și pentru:. - 03. 5440 NOVA 3k- 03. 5441 NOVA 3K C+R- 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 6000 NOVA 4 SPS- 03. 6001 NOVA 6 SPS- 03. 6001 NOVA 6 SPS