LINE LIGHT 6 lămpi tubulare

Cod articol: 03.5200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 03.5200
EAN / GTIN 5708997352007
Număr producător 03.5200
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Soluție completă de iluminat pentru lifturi pentru camioane și lifturi pentru alte vehicule grele

LINE LIGHT 6 este o soluție de iluminat puternică pentru utilizare universală pe lifturi pentru camioane și lifturi pentru alte vehicule grele, cum ar fi autobuzele, care vă oferă o iluminare puternică exact acolo unde aveți nevoie.
Din cauza nivelului ridicat de flexibilitate, LINE LIGHT poate fi adaptat la orice groapă mecanică.

LINE LIGHT 6 oferă o iluminare extrem de strălucitoare cu un consum redus de energie în comparație cu tuburile fluorescente convenționale de 36 W.
Aceasta focalizează lumina la un unghi de 75°, prevenind astfel strălucirea în timpul lucrului.
Lampa însăși poate fi rotită pentru a obține unghiul optim de iluminare.

Soluție de iluminat extrem de robustă și rezistentă la impact

Designul este subțire și compact, cu un diametru de numai 25 mm.
LINE LIGHT este alcătuită dintr-un profil acrilic extrudat închis (PMMA) cu o prismă încorporată care conține o placă LED și capace de capăt din aluminiu anodizat negru.
Este extrem de robustă, rezistentă la impact și impermeabilă (IP67) pentru a rezista la mediile umede și murdare din ateliere.
Viața tehnică de funcționare a LED-urilor este de cel puțin 100.000 de ore.

LINE LIGHT 6 este alcătuită din 6 unități de lumină de 1630 mm, inclusiv 2 bucăți surse de alimentare de 80 W, cablu de 2x8 m și suspensie completă.
Din moment ce LINE LIGHT este un sistem de joasă tensiune (24V DC), îl puteți instala cu ușurință singur.
Toate accesoriile de bază sunt furnizate cu fiecare kit, împreună cu sursele de alimentare și cablurile.

Cu ajutorul dispozitivului LINE LIGHT DIMMER, disponibil ca accesoriu, puteți regla intensitatea luminii în mod continuu.

Designul LINE LIGHT 6 este unic și este protejat de brevetul de design UE RCD nr. 1882523.

Caracteristică:

  • Cablu: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Tensiune de funcționare AC: 24V DC
  • Consum maxim de energie: 156
  • Sursă principală de lumină: 6 x 216 LED-uri SMD
  • Unghiul fasciculului principal: 75°
  • CCT principal: 6000
  • CRI principal: Ra > 80
  • Luminozitate max. principală: 3000
  • Flux luminos maxim principal: 2750
  • Protecție la impact: IK07
  • Protecție împotriva penetrării: IP67
  • Temperatura de funcționare: De la -10 °C la +40 °C

Produse potrivite