Cheie 3/8″ CROW-FOOT SW robustă 3/8″ L.39mm

Cod articol: 02501024
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 02501024
EAN / GTIN 4018754285709
Număr producător 02501024
L-Număr L60010 6424
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru sarcini deosebit de mari, de exemplu, conexiuni cu șurub din oțel inoxidabil
  • Utilizarea completă a fălcii cheii de cheie în combinație cu clichete standard sau chei dinamometrice cu ax pătrat fix
  • cromat

Caracteristică:

  • a: 11 mm
  • Lungime mm (L): 39 mm
  • S: 24 mm
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • Greutate: 56g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 3/8 ″
  • Lățime mm (b): 26 mm