3/8″ cheie SW 5/8″ L.60mm

Cod articol: 02420036
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 02420036
EAN / GTIN 4018754004362
Număr producător 02420036
L-Număr L60010 807
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • versiune lungă
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 3/8″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Caracteristică:

  • d1: 21,7 mm
  • d2: 19,5 mm
  • d3: 15 mm
  • Lungime mm (L): 60 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • t1: 25 mm
  • t2: 47,9 mm
  • Greutate: 81g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 5/8 ″