Etrier de atelier din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă cu reglare fină 1/10-1/20 300 x 150 mm

Cod articol: 0237504
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Lungimea ciocului 150 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 0237504
EAN / GTIN 4029713202743
Număr producător 0237504
L-Număr L40510 1217
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare
  • Reglare fină
  • Scală Master inferioară
  • Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** și 50 mm (0237 231)
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Etaloane de atelier cu lungimi mari ale ciocului, din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare în partea superioară, fără vârfuri de lamă, cu reglare fină, gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt de mare precizie, scalate cu laser și ambele sunt cromate mat, cu citire de 0,05 mm și 1/128 inch. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,1 mm
  • Limita de eroare (µm): 100 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm

Standard:

Factory standard