3/8″ VDE șurubelniță insert M8 L.136mm D.23mm

Cod articol: 02370008
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 02370008
EAN / GTIN 4018754253432
Număr producător 02370008
L-Număr L60010 6532
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi interne multidentate XZN®
  • 3/8″ cu filet pătrat
  • Izolate VDE până la 1.000 V
  • Izolate conform IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Oțel aliat cromat, lustruit

Caracteristică:

  • d: 23 mm
  • Ref.: M8
  • Lungime mm (L): 136 mm
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • Greutate: 98g