Ciocan moale cu mâner din lemn Hickory, cap de impact rotund 70, 430 mm

Cod articol: 02099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 02099
EAN / GTIN 4010995020996
Număr producător 02099
L-Număr L60100 11
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: cap galben / duritate medie: de exemplu, pentru construcția de scule și mașini, reparații auto, lucrări de tablă și asamblare
  • Vă simplifică munca: Lucru mai ușor și efect de impact optim cu un efort redus
  • Vă protejează sănătatea: ciocănitul fără recul reduce la minimum presiunea asupra articulațiilor, tendoanelor și mușchilor
  • Vă reduce costurile: Stilul ergonomic din lemn de nuc și capetele de ciocan ergonomice, fiecare fiind disponibil separat ca piese de schimb

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametrul capului de impact (mm): 70
  • Lungime totală (mm): 430 mm
  • Înălțimea capului ciocanului (mm): 165 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr