Fein - etrier de buzunar din oțel inoxidabil cu citire fără paralaxă de 4 ori, din oțel inoxidabil 1/20 150x40mm

Cod articol: 0199501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0199501
EAN / GTIN 4029713200510
Număr producător 0199501
L-Număr L40510 935
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Lectură fără paralaxi
  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • ISO 13385
  • În interiorul punctelor transversale
  • Măsurare cu patru căi
  • Include masa filetului

Descriere:

Calibru de buzunar cu citire fără paralaxă, fabricat din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mate, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu șurub de blocare în partea inferioară, cu puncte în cruce, gradație principală coborâtă, permite măsurarea de 4 ori, inclusiv tabel de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

Standard:

EN ISO 3650