Dispozitiv de siguranță pentru capul de ghidare Cârlig special cu dispozitiv de prindere 1 set = 2 bucăți

Cod articol.: 019345
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 019345
EAN / GTIN 4031405193451
Număr producător 019345
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Descriere
  • Gama noastră completă de accesorii testate face ca uneltele dvs. să fie și mai sigure și mai practice în utilizare. Accesorii conforme cu TRBS 2121 și DGUV Informații 208-016 (până acum BGI 694 sau GUV-I 694) și reglementările DGUV în vigoare. Vă rugăm să ne comunicați numărul de articol al scării existente atunci când comandați piese de schimb.
  • Lucrările de modificare și completare, cum ar fi montarea de role, cârlige, țevi transversale, lanțuri etc., sunt efectuate la un preț forfetar de 55,00 euro fără TVA (preț recomandat fără caracter obligatoriu) pentru fiecare modificare efectuată.
Fapte
  • Dispozitiv special de agățare pentru siguranță maximă direct pe semiremorcă
  • Stabilitate fără alunecare, balansare sau răsturnare – chiar și pe suprafețe denivelate
  • Sistemul fiabil de cârlige de agățare împiedică alunecarea scării.
  • Se fixează pe bară fără trepte și fără scule
  • Potrivit pentru înălțimea șinei de 73 mm
  • 1 set = 2 bucăți
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 185 mm
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Utilizarea scărilor (DIN EN 131): Profesional